Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema “POWERDRIVE” que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela “POWERDRIVE” com inclinação de 15°;
- Corpo estreito que facilita o acesso em locais com espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3113.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta. Importante ;
- Para repor ferramentas faltantes, consultar as medidas individuais na info.
Principais Vantagens:
- Organização, principais medidas em um único local;
- Facilidade para transporte;
- Estojo plástico para organização;
- Alça para locomoção e suporte para fixação na parede.
Medidas:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 32mm
Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema “POWERDRIVE” que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela “POWERDRIVE” com inclinação de 15°;
- Corpo estreito que facilita o acesso em locais com espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3113.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta. Importante ;
- Para repor ferramentas faltantes, consultar as medidas individuais na info.
Principais Vantagens:
- Organização, principais medidas em um único local;
- Facilidade para transporte;
- Estojo plástico para organização;
- Alça para locomoção e suporte para fixação na parede.
Medidas:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 32mm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 575430147 |
Garantia | 3 Meses |
Dureza | 39 HRc |
Produtos Associados | Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE®; Rost Off; Caixa de ferramentas |
Acabamento | Polido |
Ângulo | 15° |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN 3113 |
Composição | 25 Peças |
Código de barras | 4046777767155 |
Ficha Técnica | Download |