Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca nas 2 pontas, proporcionando redução de tempo de trabalho. Características:
- Lado aberto com o princípio catraca, não é necessário retirar a ferramenta da cabeça do parafuso;
- Lado estrela com catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado aberto com ângulo de 15°;
- Atende a norma DIN 899.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Sistema de catraca nas 2 pontas;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
Jogo de ferramentas ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca nas 2 pontas, proporcionando redução de tempo de trabalho. Características:
- Lado aberto com o princípio catraca, não é necessário retirar a ferramenta da cabeça do parafuso;
- Lado estrela com catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado aberto com ângulo de 15°;
- Atende a norma DIN 899.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Sistema de catraca nas 2 pontas;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071425850 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 8, 10, 12, 13, 17 e 19mm |
Articulação | 180° (lado estrela) |
Acabamento | Cromado |
Ângulo | 15° |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | 6 Peças |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4045989643837 |
Ficha Técnica | Download |