Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado com resistência a corrosão. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Sistema Powerdrive;
- Ferramenta compacta, ideal para locais de difícil acesso.
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado com resistência a corrosão. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Sistema Powerdrive;
- Ferramenta compacta, ideal para locais de difícil acesso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714257019 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 16 x 17mm + 18 x 19mm |
Acabamento | Cromado |
Produtos Associados | Parafusos TX; Chaves de Fenda; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Comprimento Total | 230mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Código de barras | 4047376200265 |
Ficha Técnica | Download |