FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071425730 Copiado!

    Jogo Chave Estrela Catraca Reversível Dupla com 2 Peças e Adaptador para Bit 1/4" - Wurth - 071425730 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos. Cada chave possui 4 medidas diferentes e adaptador para bit 1/4”.

    Características:

    - Catraca com engrenagens de 72 dentes;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado com resistência a corrosão.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - 8 medidas em apenas 2 ferramentas;
    - Sistema Powerdrive;
    - Ferramenta compacta, ideal para locais de difícil acesso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071425730
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8 x 10mm + 12 x 13mm e 16 x 17mm + 18 x 19mm
    Produtos Associados Parafusos TX; Chaves de Fenda; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 3 Peças
    Código de barras 4046778656137
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade