FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071423 25 Copiado!

    Chave Estrela Catraca Powerdrive 10 x 11mm - Wurth - 071423 25 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave estrela com catraca reversível que permite execução de trabalhos em locais de difícil acesso. Com medidas diferentes em cada extremidade e perfil POWERDRIVE®, pode ser utilizado em todas as operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

    Características:

    - Catraca com engrenagem de 24 dentes ;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento cromado com resistência a corrosão;
    - Cabeça deslocada a 38°, permitindo deslocamento de giro de 22°.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Sistema reversível de acionamento com uma única mão;
    - Sistema POWERDRIVE®;
    - Aperta e desaperta em locais de difícil acesso, devido ao sistema de catraca reversível.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071423 25
    Garantia 3 Meses
    Medidas 10 x 11mm
    Produtos Associados Parafusos TX; Chaves de Fenda; Chave catraca; Rost Off
    Acabamento Cromado
    Comprimento Total 206mm
    Material Aço Cromo Vanádio
    Código de barras 7891799216474
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade