Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave manual com 2 extremidades sextavadas internas. Ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Modelo longo com cabeça cônica;
- Os dois lados sextavados são da mesma medida.
Principais Vantagens:
- Ferramenta longa que permite aplicação de maior torque;
- Cabeça cônica que permite encaixe em locais de espaço restrito.
Chave manual com 2 extremidades sextavadas internas. Ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Modelo longo com cabeça cônica;
- Os dois lados sextavados são da mesma medida.
Principais Vantagens:
- Ferramenta longa que permite aplicação de maior torque;
- Cabeça cônica que permite encaixe em locais de espaço restrito.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715240016 |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Rost Off; Caixa de ferramentas |
Acabamento | Polido |
Medida | 16mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Tamanho | 23 x 75mm (L) |
Código de barras | 7891799247508 |
Ficha Técnica | Download |