Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071523 20 Copiado!

    Chave Starter 14 x 17mm - Wurth - 071523 20 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave manual para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário. O formato meia-lua permite acesso a parafusos onde chaves convencionais não alcançam.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
    - Dureza 44 HRc;
    - Acabamento polido contra corrosão;
    - Possibilidade de giro a cada 30°;
    - Atende a norma ISO 3318.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071523 20
    Torque Máximo 128 Nm (lado 14) e 201 Nm (lado 17)
    Produtos Associados Soquetes; Alicates; Chaves phillips e fenda; Caixa de ferramentas.
    Acabamento Polido
    Dureza 44 HRc
    Comprimento Total 185mm
    Material Aço Cromo Vanádio
    Norma ISSO 3318
    Código de barras 7891799205171
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade