Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3124.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse soquete em conjunto com chave de impacto pneumática.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3124.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse soquete em conjunto com chave de impacto pneumática.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714151160 |
Tipo | Estriado |
Produtos Associados | Cabo de força T 1”; Chave combinada POWERDRIVE; Extensão para soquete manual 1”; Rost Off |
Acabamento | Polido |
Medida | 60mm |
Norma | DIN 3124 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Encaixe | 1" |
Código de barras | 7891799375768 |
Ficha Técnica | Download |