Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse adaptador em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar esse adaptador em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).e necessitam excesso de torque.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse adaptador em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar esse adaptador em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).e necessitam excesso de torque.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071514108 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 3/4" Fêmea x 1/2" Macho |
Acabamento | Polido |
Norma | 3123 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Código de barras | 4050382698247 |
Ficha Técnica | Download |