FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096513 900 Copiado!

    Jogo de Soquetes Espiral Encaixe 1/2” com 14 Peças - Wurth - 096513 900 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Jogo de soquetes com encaixe de 1/2” para ser utilizado com chave catraca manual ou cabo de força. Ideal para remoção de elementos de fixação com cabeça espanada;
    - Interior em formato espiral que facilita a remoção de parafusos e porcas com a cabeça desgastada;
    - Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
    - Tratamento superficial anticorrosivo.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilize os soquetes em conjunto com ferramentas pneumáticas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096513 900
    Medidas 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, e 27 mm
    Tipo Soquetes Espiral
    Acabamento Tratamento superficial anticorrosivo
    Produtos Associados Cabo de força; Chave catraca ½”; Chave catraca ¾”; Parafusos e porcas
    Material Aço Cromo Molibdênio
    Encaixe 1/2”
    Composição Embalagem com 14 Peças
    Código de barras 4045727992869
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade