Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071415127 Copiado!

    Soquete Impacto Longo Sextavado 27mm Encaixe 1" - Wurth - 071415127 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
    - Acabamento fosfatizado;
    - Alta resistência à ruptura;
    - Atende a norma DIN 3129.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
    Marca Wurth
    Código do Produto 071415127
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Fosfatizado
    Comprimento Total 90mm
    Medida 27mm
    Material Aço Cromo Molibdênio
    Norma DIN 3129
    Encaixe 1"
    Código de barras 7891799275440
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade