Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071415133 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Fosfatizado |
Comprimento Total | 90mm |
Medida | 33mm |
Material | Aço Cromo Molibdênio |
Norma | DIN 3129 |
Encaixe | 1" |
Código de barras | 7891799275471 |
Ficha Técnica | Download |