Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante.
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07120120 |
Garantia | 3 Meses |
Cabo | Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante |
Produtos Associados | Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off |
Acabamento | Cromado |
Normas | DIN 3122 e ISO 3315 |
Comprimento Total | 250mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2" |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4048539308767 |
Ficha Técnica | Download |