Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 48 dentes;
- Ângulo de rotação 7,5°;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de disparo para remoção o soquete;
- Dispositivo reversível de fácil acionamento;
- Cabo confeccionado em material bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Informações adicionais ;
- Red Do Design é um instituto internacional que premia empresas e profissionais pelos produtos desenvolvidos e comercializados avaliando seu design segundo o grau inovação, funcionalidade, ergonomia entre outros quesitos.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante ;
- Precisão de aperto.
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 48 dentes;
- Ângulo de rotação 7,5°;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de disparo para remoção o soquete;
- Dispositivo reversível de fácil acionamento;
- Cabo confeccionado em material bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Informações adicionais ;
- Red Do Design é um instituto internacional que premia empresas e profissionais pelos produtos desenvolvidos e comercializados avaliando seu design segundo o grau inovação, funcionalidade, ergonomia entre outros quesitos.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante ;
- Precisão de aperto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071201201 |
Acabamento | Cromado |
Cabo | Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante |
Produtos Associados | Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off |
Comprimento Total | 250mm |
Normas | DIN 3122 e ISO 3315 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2" |
Sistema | Catraca com engrenagem de 78 dentes |
Código de barras | 4050382117519 |
Ficha Técnica | Download |