FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0712013001 Copiado!

    Chave Catraca Reversível Extensível 1/2" - Wurth - 0712013001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto com soquetes e acessórios.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Catraca com engrenagens de 72 dentes;
    - Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
    - Esfera travante para soquete;
    - Botão de disparo que facilita o encaixe e a remoção do soquete;
    - Extensível de 30 a 45 cm de comprimento;
    - Maior capacidade de torque devido ao cabo extensível.

    Restrições de uso:

    - Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

    Principais Vantagens:

    - Torque máximo 714 Nm;
    - Extensível até 45 cm;
    - Precisão de aperto, devido a catraca de 72 dentes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0712013001
    Garantia 3 Meses
    Torque Máximo 714 N.m
    Produtos Associados Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off
    Acabamento Cromado
    Cabo Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante
    Normas DIN 3122 e ISO 3315
    Comprimento Total 300 a 450mm
    Material Aço Cromo Vanádio
    Encaixe 1/2"
    Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4050641988010
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade