Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto com soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Extensível de 61 a 101 cm de comprimento;
- Maior capacidade de torque devido ao cabo extensível.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 1836 Nm;
- Extensível até 101 cm.
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto com soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Extensível de 61 a 101 cm de comprimento;
- Maior capacidade de torque devido ao cabo extensível.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 1836 Nm;
- Extensível até 101 cm.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0712013002 |
Torque Máximo | 714 N.m |
Produtos Associados | Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off |
Acabamento | Cromado |
Normas | DIN 3122 e ISO 3315 |
Comprimento Total | 580 a 980mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Encaixe | 3/4" |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4053479055596 |
Ficha Técnica | Download |