Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0712138105 Copiado!

    Soquete Extensão Encaixe 1/2" x 5" - Wurth - 0712138105 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento polido;
    - Atende a norma DIN 3123.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0712138105
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Polido
    Comprimento Total 5" (125mm)
    Material Aço Cromo Vanádio
    Norma DIN 3122
    Encaixe 1/2 "
    Código de barras 7891799204549
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade