Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0712100016 |
Acabamento | Polido |
Comprimento Total | 16" (405mm) |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN 3122 |
Encaixe | 1 " |
Código de barras | 7891799375485 |
Ficha Técnica | Download |