Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes ;
- Cabo articulado em 90°;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
- Atende a Norma: DIN 3122, ISO 3315.
Principais Vantagens:
- Cabeça esférica articulável e ajustável.
- Catraca com engrenagem de 72 dentes ;
- Cabo articulado em 90°;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
- Atende a Norma: DIN 3122, ISO 3315.
Principais Vantagens:
- Cabeça esférica articulável e ajustável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071201405 |
Torque Máximo | 40 Nm |
Acabamento | Cromado |
Cabo | Articulado 90° |
Normas | DIN 3122, ISO 3315 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | Unitário |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4050642729209 |
Ficha Técnica | Download |