FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096511 23 Copiado!

    Conjunto de Chave Multi 1/4" com 23 Peças - Wurth - 096511 23 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Composição:

    Chave Catraca Vazada ZEBRA; Soquetes MULTI - 5, 6, 8, 10, 11 e 13mm; Bit PH1 25mm; Bit PH2 25mm; Bit Fenda 0,8 x 5,5mm 25mm; Bit Allen 3mm 25mm; Bit Allen 4mm; Bit Allen 5mm; Bit Allen 6mm; Adaptador para soquete MULTI 1/4” 25mm; Bit TX TX10 25mm; Bit TX TX15 25mm; Bit TX TAH20 25mm; Bit TX TAH25 25mm; Bit TX TAH27 25mm; Bit TX TX30 25mm; Extensão 100mm; Extensão para bits 100mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096511 23
    Garantia 3 Meses
    Torque Máximo 40 Nm
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 23 Peças
    Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4049557637365
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade