FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096593 120 Copiado!

    Jogo de Ferramentas Universal com 91 Peças - Wurth - 096593 120 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Maleta de ferramentas para aplicações diversas. Ideal para trabalhos externos, possui as principais ferramentas para serviços de manutenção industrial e predial, oficinas mecânicas, serviços de apertos e montagem/desmontagem de peças.

    Características:

    - Maleta plástica para acomodação e locomoção das ferramentas;
    - Jogo composto com as principais ferramentas de uso geral;
    - Ferramentas padrão Zebra®.

    Principais Vantagens:

    - Organização;
    - Praticidade, as principais ferramentas em uma única maleta;
    - Maleta plástica resistente.

    Composição:

    - ZEBRA® Chave combinada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm;
    - Alicate universal 180mm;
    - Martelo 400g;
    - Alicate bomba d´água 250mm;
    - Chave de fenda para teste elétrico 3.0mm / 100-250V;
    - ZEBRA® Chave catraca - 135mm Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Junta universal articulada Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Extensão Encaixe 1/4” - 50 e 100mm;
    - ZEBRA® Soquete sextavado Encaixe 1/4” - 4,5, 5.5, 6, 7,;
    - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
    - ZEBRA® Chave catraca - 250mm Encaixe 1/2”;
    - ZEBRA® Junta universal articulada Encaixe 1/2”;
    - ZEBRA® Extensão Encaixe 1/2”;
    - 125mm e 250mm;
    - ZEBRA® Soquete sextavado;
    - Encaixe1/2”- 10, 11, 12,;
    - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,;
    - 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28,;
    - 30, 32mm;
    - ZEBRA® Chave para soquete Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Chave de fenda 100mm - 1/8”x4”;
    - ZEBRA® Chave de fenda 150mm - 1/4”x6”;
    - ZEBRA® Chave philips PH1 e PH2;
    - Adaptador para bit Encaixe 1/4”;
    - Jogo de bits 30 peças;
    - Adaptador para bit - engate rápido Encaixe 1/4”
    Marca Wurth
    Código do Produto 096593 120
    Produtos Associados Limpador Industrial; Rost Off; HHS
    Linha Zebra
    Composição 91 Peças
    Código de barras 7891799409715
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade