FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096517 56 Copiado!

    Jogo de Soquetes 1/4 "+ 1/2" com 56 Peças - Wurth - 096517 56 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas com ampla variedade de pontas, soquetes e acessórios com encaixe de ¼” e ½” que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
    - Nunca utilizar os soquetes em conjunto com a chave de impacto pneumática.

    Principais Vantagens:

    - Principais medidas em um único estojo;
    - Estojo metálico com berço para acomodação.

    Composição:

    Encaixe 1/4"

    - Chave catraca reversível ZEBRA 145mm;
    - Chave reta ZEBRA 216mm;
    - Extensão 100mm;
    - Extensão 150mm;
    - Junta Articulável 38mm;
    - 12 Soquetes manuais sextavados: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm;
    - Mandril de troca rápida;
    - Bit PH1;
    - Bit PH2;
    - Bit PH3;
    - Bit fenda 0.8 x 5.5;
    - Bit Allen 3 mm;
    - Bit Allen 4 mm ;
    - Bit Allen 5 mm;
    - Bit Allen 6 mm;
    - Bit TX TX10 ;
    - Bit TX TX15;
    - Bit TX TAH20;
    - Bit TX TAH25;
    - Bit TX TAH27;
    - Bit TX TX30;
    - Bit TX TX40;
    -

    Encaixe 1/2"

    - Chave catraca reversível ZEBRA ;
    - Extensão 125mm;
    - Extensão 250mm;
    - Junta articulável 75mm;
    - 19 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 e 32 mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096517 56
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Chave philips e fenda; Rost Off
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Encaixe 1/4 e 1/2"
    Composição 56 Peças
    Código de barras 4047376049932
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade