FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071423 100 Copiado!

    Jogo de Double Ring 32 Peças - Wurth - 071423 100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de soquetes e bits com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Seu sistema de encaixe sextavado permite encaixar os bits diretamente na catraca proporcionando uma ferramenta compacta ideal para locais de espaço limitado.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.

    Restrições de uso:

    - Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

    Principais Vantagens:

    - Principais medidas em um único estojo;
    - Ferramenta compacta, permite acessar locais de espaço limitado;
    - Ampla variedade de pontas do tipo TX, fenda, philips e soquetes;
    - Estojo metálico com berço para acomodação.

    Composição:

    Chave Catraca Reversível 1/4” ZEBRA 200mm; Chave Catraca Reversível 1/4” ZEBRA 110mm; Soquetes 1/4” - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm; Adaptador para Soquetes 1/4” x 10mm 22 -; Bit PH1 25mm 0614 176 274; Bit PH2 25mm 0614 176 461; Bit PH3 25mm 0614 176 648; Bit Fenda 5,5mm 0614 175 653; Bit Fenda 8,0mm 0614 175 656; Bit Allen 4mm 0614 176 94; Bit Allen 5mm 0614 176 95; Bit Allen 6mm 0614 176 96; Bit TX TX 10 0614 311 0; Bit TX TX 15 0614 310 15; Bit TX TX 20 0614 310 20; Bit TX TX 25 0614 310 25; Bit TX TX 27 0614 310 27; Bit TX TX 30 0614 310 30.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071423 100
    Torque Máximo 40 Nm
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 32 Peças
    Código de barras 7891799317959
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade