FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096513 023 Copiado!

    Conjunto Chave Multi 1/2" com 23 Peças - Wurth - 096513 023 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Jogo de soquetes com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo Vanádio;
    - Soquetes com encaixe 1/2”;
    - Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
    - Catraca com engrenagem de 72 dentes.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

    Restrições de uso:

    - Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.

    Principais Vantagens:

    - Principais medidas em um único estojo;
    - Sistema MULTI;
    - Estojo metálico com berço para acomodação.

    Medidas:

    - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,24, 26, 27, 28, 30 e 32mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096513 023
    Garantia 3 Meses
    Tipo Soquete
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Linha Zebra
    Encaixe 1/2"
    Composição 23 Peças
    Sistema Multi
    Código de barras 4038898920731
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade