FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096513 036 Copiado!

    Jogo de Soquetes Passante com 36 Peças - Wurth - 096513 036 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de soquetes passantes, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento niquelado e cromado, contra corrosão;
    - Chave catraca reversível;
    - Catraca articulada, com botão de trava e engrenagem de 72 dentes;
    - Chave com perfil estreito;
    - Soquetes com encaixe sextavado para utilização em conjunto com chave fixa 19 mm;
    - Adaptadores para soquetes de 1/2” e 3/8”;
    - Adaptador sextavado de 1/4” para utilização com bits.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

    Principais Vantagens:

    - Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;
    - Sistema MULTI;
    - Soquetes com encaixe sextavado para chave fixa 19 mm;
    - Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.

    Composição:

    - Chave Catraca Passante 25mm; Soquetes MULTI passante 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 mm; BIT PH1, PH2 e PH3; BIT PZ1, PZ2 e PZ3; Bit fenda 0,8 x 5,5 mm; Bit fenda 1,2 x 8,0 mm; Bit Allen 3, 4, 5 e 6mm; Bit TX, 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40; Adaptador para soquete 3/8"; Adaptador para soquete 1/4"; Extensão sextavada para soquetes passantes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096513 036
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Cromado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 36 Peças
    Sistema Catraca articulada, com botão de trava e engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4050641885982
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade