FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071401 567 Copiado!

    Alicate de Corte Diagonal 6.1/4" - Wurth - 071401 567 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate indicado para cortar cabos e arames duros, semiduros e macios.

    Características:

    - Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
    - Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
    - Cabo não isolado;
    - Excelente para locais de difícil acesso;
    - Lâminas temperadas por indução, garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
    - Acabamento superficial polido e cromado;
    - Articulação embutida;
    - Atende as normas DIN ISO 5749.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Nunca utilizar este alicate em redes elétricas energizadas.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar cortes com alicates;
    - Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
    - Ferramenta com cabo NÃO isolado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071401 567
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Corte 4mm (arame macio), 2,8mm (arame semiduro) e 2mm (arame duro)
    Norma DIN ISO 5749
    Tamanho 6.1/4"
    Código de barras 4050642466579
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade