Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Soquete 1/2" Torx TAH27 Curto
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071513327 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | TAH27 |
Tipo | Torx |
Acabamento | Aço Cromo Vanádio, Tratamento Térmico |
Comprimento Total | 60mm |
Encaixe | 1/2" |
Código de barras | 4011231729680 |
Ficha Técnica | Download |