Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071401 556 Copiado!

    Alicate Universal 8" - Wurth - 071401 556 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.

    Características:

    - Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
    - Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
    - Cabo não isolado;
    - Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
    - Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
    - Acabamento superficial polido e cromado;
    - Articulação embutida;
    - Ponta com ranhuras que garante maior aderência;
    - Atende norma DIN ISO 5746.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
    - Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo;
    - Ferramenta com cabo NÃO isolado.

    Principais Vantagens:

    - Mordentes de precisão;
    - Corte preciso;
    - Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071401 556
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Corte 3,8mm (arame semiduro), 2,5mm (arame duro) e 13mm (alumínio e cobre)
    Norma DIN ISO 5746
    Tamanho 8"
    Código de barras 4050642466517
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade