Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para cortar, puxar, segurar e dobrar fios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento polido;
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Atende a norma DIN ISO 5746.
Indicado para cortar, puxar, segurar e dobrar fios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento polido;
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Atende a norma DIN ISO 5746.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 577208 556 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Polido |
Norma | DIN ISO 5746 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Tamanho | 8" |
Código de barras | 4058794526806 |
Ficha Técnica | Download |