Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios, crimpar terminais e amassar plugs isolados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Lâmina de corte temperada por indução com dureza de 62-64 HRC;
- Cabo antideslizante e ergonômico fabricado em 2 componentes, que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado;
- Bico com ranhuras para maior aderência;
- Cortar: arame duro até 1,6 mm ;
- Desencapar: fios com seção de 0,5; 1,5 e 2,5 mm²;
- Crimpar: terminais de 0,5 a 2,5mm²;
- Amassar: plugs isolados de 1,0 a 2,5mm²;
- Atende a norma DIN ISO 5745 *Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar;
- Nunca utilizar este alicate em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar ;
- Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força;
- Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios, crimpar terminais e amassar plugs isolados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Lâmina de corte temperada por indução com dureza de 62-64 HRC;
- Cabo antideslizante e ergonômico fabricado em 2 componentes, que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado;
- Bico com ranhuras para maior aderência;
- Cortar: arame duro até 1,6 mm ;
- Desencapar: fios com seção de 0,5; 1,5 e 2,5 mm²;
- Crimpar: terminais de 0,5 a 2,5mm²;
- Amassar: plugs isolados de 1,0 a 2,5mm²;
- Atende a norma DIN ISO 5745 *Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar;
- Nunca utilizar este alicate em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar ;
- Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força;
- Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071401 650 |
Dureza | 62-64 GRC |
Produtos Associados | Terminais elétricos isolados e não isolados; Limpa contato; Fita isolante |
Norma | DIN ISO 5745 |
Tamanho | 7" (185mm) |
Código de barras | 4058794454352 |
Ficha Técnica | Download |