Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para diversas operações de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto de porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento escurecido;
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- 7 posições de abertura;
- Atende a norma DIN ISO 5749.
Indicado para diversas operações de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto de porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento escurecido;
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- 7 posições de abertura;
- Atende a norma DIN ISO 5749.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 572208 563 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Ajustável |
Acabamento | Polido |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN ISO 5745 |
Tamanho | 10" |
Código de barras | 4058794526714 |
Ficha Técnica | Download |