Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071501 69 Copiado!

    Alicate de Bico Curvo 45° 8" - Wurth - 071501 69 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para segurar e cortar fios macios e duros.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento polido;
    - Atende a norma DIN ISO 5745;
    - Cabo não isolado revestido de PVC.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071501 69
    Tipo Ajustável
    Acabamento Polido
    Material Aço Cromo Vanádio
    Norma DIN ISO 5745
    Tamanho 8"
    Código de barras 4011231724043
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade