Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para desencapar fios e cabos de forma precisa e sem esforço.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Cabo não isolado revestido de PVC.
Indicado para desencapar fios e cabos de forma precisa e sem esforço.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Cabo não isolado revestido de PVC.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071501 77 |
Secção | < 8mm² |
Acabamento | Polido |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Bitola | 4mm |
Tamanho | 6.1/4" |
Código de barras | 4011231724241 |
Ficha Técnica | Download |