Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071401 593 Copiado!

    Alicate Angular Universal VDE 8" - Wurth - 071401 593 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate isolado com cabeça angular, proporcionando uma posição de trabalho confortável, reduzindo assim o esforço realizado pelo usuário. Ferramenta isolada, ideal para segurar, cortar, puxar e apertar em locais de difícil acesso.

    Certificação:

    - Certificado VDE.

    Características:

    - Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
    - Cabo isolado de acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
    - Cabo com 02 componentes antiderrapante e ergonômico, que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
    - Cabeça em ângulo para maior conforto do usuário;
    - Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, alinhamento perfeito e grande precisão;
    - Articulação embutida com mola de abertura;
    - Dispositivo para manter a ferramenta fechada;
    - Acabamento superficial polido e cromado;
    - Ponta dentada;
    - Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
    - Não martelar com as superfícies isoladas, pois as mesmas podem ser danificadas;
    - Se o alicate isolado sofrer uma queda, verificar se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizar novamente em redes elétricas.

    Principais Vantagens:

    - Menor esforço do usuário devido à cabeça angulada;
    - Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900;
    - Mordentes de precisão;
    - Corte preciso;
    - Certificado VDE.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071401 593
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Fita isolante; Limpa contato; Desengraxante dielétrico; Chaves VDE
    Normas NR 10, NBR 9699
    Capacidade de Corte 5,9mm (arame macio), 2,5mm (arame duro) e 13mm (cobre e alumínio)
    Material Aço
    Certificação VDE
    Tamanho 8" (200mm)
    Capacidade 1000V
    Código de barras 4052703693443
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade