Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate isolado angular, indicado para decapar e cortar fios e cabos elétricos, sem esforço.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e das lâminas de corte;
- Cabo isolado de acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10, que permite trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo com 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução, garantindo maior resistência, alinhamento perfeito e grande precisão;
- Articulação embutida;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Principais Vantagens:
- Praticidade devido a cabeça angular;
- Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900;
- Decapagem e corte preciso;
- Certificado VDE.
Alicate isolado angular, indicado para decapar e cortar fios e cabos elétricos, sem esforço.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e das lâminas de corte;
- Cabo isolado de acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10, que permite trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo com 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução, garantindo maior resistência, alinhamento perfeito e grande precisão;
- Articulação embutida;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Principais Vantagens:
- Praticidade devido a cabeça angular;
- Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900;
- Decapagem e corte preciso;
- Certificado VDE.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071401 588 |
Seção | 1,5 a 2,5mm² |
Produtos Associados | Fita isolante; Limpa contato; Desengraxante dielétrico; Chaves VDE |
Normas | NR 10, NBR 9699 |
Diâmetro dos Cabos | 8 a 12mm (3 x 15mm² a 5 x 2,5mm²) |
Material | Aço |
Certificação | VDE |
Tamanho | 7" (180m) |
Capacidade | 1000V |
Código de barras | 4050641883841 |
Ficha Técnica | Download |