Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate de bico multifuncional com certificação VDE para instalações elétricas. Possui 7 funções em um único alicate: segurar objetos retos e cilíndricos, puxar, dobrar, cortar fios e cabos, desencapar fios, crimpar terminais elétricos e eliminar rebarbas.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Cabo fabricado em 2 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo isolado em acordo com a norma NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar em tensões de 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Lâmina de corte temperada por indução;
- Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado;
- Bico com ranhuras para maior aderência;
- Corta cabos de cobre e alumínio com até 15mm de diâmetro;
- Desencapar: fios com seção de 0,75 - 1,5 e 2,5 mm²;
- Crimpar: terminais de 0,5 a 2,5mm²;
- Ponta com acabamento ideal para eliminação de rebarbas.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mordentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
Principais Vantagens:
- 7 funções: segurar, puxar, cortar fios e cabos, desencapar, crimpar, amassar e remover rebarbas;
- Cabo isolado para tensões até 1.000V (AC);
- Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
Alicate de bico multifuncional com certificação VDE para instalações elétricas. Possui 7 funções em um único alicate: segurar objetos retos e cilíndricos, puxar, dobrar, cortar fios e cabos, desencapar fios, crimpar terminais elétricos e eliminar rebarbas.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Cabo fabricado em 2 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo isolado em acordo com a norma NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar em tensões de 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Lâmina de corte temperada por indução;
- Banho de níquel-cromo com acabamento acetinado;
- Bico com ranhuras para maior aderência;
- Corta cabos de cobre e alumínio com até 15mm de diâmetro;
- Desencapar: fios com seção de 0,75 - 1,5 e 2,5 mm²;
- Crimpar: terminais de 0,5 a 2,5mm²;
- Ponta com acabamento ideal para eliminação de rebarbas.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mordentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
Principais Vantagens:
- 7 funções: segurar, puxar, cortar fios e cabos, desencapar, crimpar, amassar e remover rebarbas;
- Cabo isolado para tensões até 1.000V (AC);
- Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071401 511 |
Garantia | 3 Meses |
Decapagem | 0,75 – 1,5 mm² 2,5 mm² |
Produtos Associados | Fita isolante; Limpa contato; Desengraxante dielétrico; Chaves VDE |
Normas | NR 10, NBR 9699 |
Capacidade de Corte | 0,5 x 2,5mm² / ∅15 mm |
Material | Aço |
Certificação | VDE |
Tamanho | 8" (200m) |
Capacidade | 0,5 – 2,5 mm² (crimpagem), 1000V |
Código de barras | 4058794038897 |
Ficha Técnica | Download |