Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto Indicada para operações de decapagem de fios com seção entre 0,2 até 6,0 mm². Características ;
- Mordentes estreitos: ideal para locais com espaço restrito;
- Não é necessário pré-ajustar a seção do fio;
- Lâminas temperadas;
- Lâmina com profundidade ajustável entre 8 e 15 mm;
- Cabo com revestimento antideslizante. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Rápido decapamento de fios;
- Alcance a locais de espaço restrito;
- Lâmina temperada durável.
- Mordentes estreitos: ideal para locais com espaço restrito;
- Não é necessário pré-ajustar a seção do fio;
- Lâminas temperadas;
- Lâmina com profundidade ajustável entre 8 e 15 mm;
- Cabo com revestimento antideslizante. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Rápido decapamento de fios;
- Alcance a locais de espaço restrito;
- Lâmina temperada durável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0691501 |
Seção | 0,2 até 6,0 mm² |
Produtos Associados | Ferramentas VDE; Luvas; Fita isolante; Terminais elétricos. |
Segurança | Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas |
Tamanho | 200mm |
Código de barras | 4050641390950 |
Ficha Técnica | Download |