FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714101111 Copiado!

    Alicate para Terminal Isolado e não Isolado 0,75 - 6,0mm² - Wurth - 0714101111 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para crimpar terminais elétricos com ou sem capa de isolamento, e também utilizado para cortar e desencapar cabos e fios elétricos.

    Características:

    - Crimpagem de terminais isolados e não isolados de 0,5 a 1,0 mm² / 1,5 a 2,5 mm² / 4,0 a 6,0 mm²;
    - Cortar e descascar fios de 0,75 a 6,0 mm²;
    - Cortar parafusos de M2,6 a M5.

    Informações de segurança:

    - Cabo não isolado. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714101111
    Garantia 3 Meses
    Seção 0,75 – 6,0 mm²
    Cabo Não Isolado
    Comprimento Total 200mm
    Aplicação Crimpagem de terminais
    Código de barras 4056807402062
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade