FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071505 11 Copiado!

    Alicate Furador - Wurth - 071505 11 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de furação em couro, material têxtil e plástico.

    Características:

    - Fabricado em aço galvanizado;
    - Furadores em aço temperado com pintura eletrostática, resistente à ferrugem;
    - Cabo com revestimento emborrachado antideslizante;
    - Mola de abertura e dispositivo de travamento.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Ferramenta com cabo NÃO isolado.

    Principais Vantagens:

    - 6 diâmetros de furos em uma única ferramenta;
    - Cabo emborrachado antideslizante;
    - Dispositivo para manter a ferramenta fechada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071505 11
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Galvanizado
    Produtos Associados Luvas; Estiletes
    Comprimento Total 220mm
    Material Aço
    Segurança Ferramenta com cabo NÃO isolado
    Diâmetro dos Furos 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0
    Código de barras 4011231725156
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade