Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071406 950 Copiado!

    Alicate de Corte para Armação de Aço 950mm - Wurth - 071406 950 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta tipo tesoura com corte lateral desenvolvida para corte de armações em aço.

    Características:

    - Para materiais com dureza de até 40HRC;
    - Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência;
    - Cabo em aço tubular resistente;
    - Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força;
    - Empunhadura de PVC antideslizante.

    Aplicações:

    - Construção civil.

    Restrições de uso:

    - Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina de corte;
    - Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada;
    - Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.

    Principais Vantagens:

    - Ergonomia e facilidade no corte de armações;
    - Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade;
    - Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força;
    - Lâminas intercambiáveis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071406 950
    Uso Para materiais com dureza de até 40HRC
    Produtos Associados Óculos de segurança; Luvas; Lâmina de reposição
    Capacidade de Corte Ø 11mm (19 HRC 750 N/mm²) e 9mm (40 HRC 1260 N/mm²)
    Aplicação Construção civil
    Código de barras 4038898763567
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade