Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento pintado;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma DIN 1041.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Cunha metálica;
- Cabo de madeira resistente.
Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento pintado;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma DIN 1041.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Cunha metálica;
- Cabo de madeira resistente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 575073 050 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Pena |
Produtos Associados | Luvas; Óculos de segurança; Martelo de Borracha; Martelo bola |
Acabamento | Pintado |
Cabo | Madeira |
Medida | 500g |
Material | Aço Forjado |
Código de barras | 4058794218879 |
Ficha Técnica | Download |