Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características
- Para materiais com dureza de até 40HRC;
- Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência.
Aplicações:
- Construção civil.
Restrições de uso:
- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina de corte;
- Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada;
- Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.
Principais Vantagens:
- Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade;
- Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força;
- Lâminas intercambiáveis.
- Para materiais com dureza de até 40HRC;
- Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência.
Aplicações:
- Construção civil.
Restrições de uso:
- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina de corte;
- Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada;
- Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.
Principais Vantagens:
- Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade;
- Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força;
- Lâminas intercambiáveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071406 951 |
Uso | Para materiais com dureza de até 40HRC |
Produtos Associados | Óculos de segurança; Luvas; Lâmina de reposição |
Compatibilidade | Alicate de Corte para Armação de Aço 950mm |
Capacidade de Corte | Ø 11mm (19 HRC 750 N/mm²) e 9mm (40 HRC 1260 N/mm²) |
Aplicação | Construção civil |
Código de barras | 4038898763574 |
Ficha Técnica | Download |