Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma: ASME B107.53
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma: ASME B107.53
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5750738816 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Bola |
Produtos Associados | Luvas; Óculos de segurança; Martelo de Borracha; Martelo bola |
Acabamento | Polido |
Cabo | Madeira |
Medida | 450g |
Material | Aço Forjado |
Código de barras | 4058794222760 |
Ficha Técnica | Download |