FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5750738824 Copiado!

    Martelo Bola Cabo de Madeira 700g - Wurth - 5750738824 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.

    Características:

    - Fabricado aço forjado;
    - Acabamento polido;
    - Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
    - Cabo em madeira envernizada;
    - Fixação por cunha metálica;
    - Atende a norma: ASME B107.53

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.

    Principais Vantagens:

    - Cabeça em aço forjado;
    - Cunha metálica;
    - Cabo em madeira resistente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5750738824
    Garantia 3 Meses
    Tipo Bola
    Acabamento Polido
    Cabo Madeira
    Produtos Associados Luvas; Óculos de segurança; Martelo de Borracha; Martelo bola
    Medida 700g
    Material Aço Forjado
    Código de barras 4058794222777
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade