Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Utilizado para rebater chapas metálicas sem danificar a pintura em áreas curvas ou com tensões.
Características:
- Martelo fabricado em liga de aço;
- Cabo em madeira envernizada de alta resistência, preso por cunha, encaixado sob pressão, oferecendo maior segurança ao usuário;
- Ótima empunhadura e balanceamento.
Utilizado para rebater chapas metálicas sem danificar a pintura em áreas curvas ou com tensões.
Características:
- Martelo fabricado em liga de aço;
- Cabo em madeira envernizada de alta resistência, preso por cunha, encaixado sob pressão, oferecendo maior segurança ao usuário;
- Ótima empunhadura e balanceamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071574 311 |
Cabo | Madeira Envernizada |
Comprimento Total | 280mm |
Ponta | Cruzada |
Diâmetro | 40mm (batente) |
Material | Aço |
Código de barras | 7891799136550 |
Ficha Técnica | Download |