FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071566 077 Copiado!

    Lamina Estilete 9mm Caixa com 10 Unidades - Wurth - 071566 077 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte

    Características:

    - Dispositivo para quebra da lâmina;
    - Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;
    - Corpo em ABS resistente ao impacto;
    - Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);
    - Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).

    Aplicações:

    - Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.

    Modo de Usar:

    - Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

    Principais Vantagens:

    - Empunhadura ergonômica;
    - Resistente ao impacto;
    - Fácil substituição da lâmina;
    - Alta durabilidade;
    - Acompanha 2 lâminas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071566 077
    Garantia 3 Meses
    Compatibilidade Estiletes de 9mm
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Código de barras 4050641573476
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade