FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071566 016 Copiado!

    Estilete Universal Heavy Duty 200mm - Wurth - 071566 016 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estilete com corpo metálico, indicado para operações de corte e acabamento, para trabalhos que requerem um corte preciso e contínuo em materiais de grande resistência e que exigem esforço do usuário e pressão sobre a lâmina.

    Características:

    - Empunhadura ergonômica e confortável;
    - Compartimento para armazenar 10 lâminas de reposição;
    - Corpo em Alumínio injetado e empunhadura emborrachada;
    - Botão lateral para troca rápida da lâmina;
    - 3 posições para profundidade do corte;
    - Troca automática de lâminas sem risco de acidentes.

    Aplicações:

    - Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados.

    Modo de usar:

    - Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

    Principais Vantagens:

    - 3 posições para profundidade de corte;
    - Empunhadura ergonômica e confortável;
    - Recomendado para cortes com grande pressão / esforço;
    - Troca automática de lâminas;
    - Compartimento para 10 lâminas;
    - Acompanha 10 lâminas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071566 016
    Garantia 3 Meses
    Lâmina Acompanha 10 Lâminas de 61mm
    Cabo Emborrachado
    Comprimento Total 176mm
    Material Alumínio
    Aplicação Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados
    Código de barras 4050641445049
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade