FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071470 110 Copiado!

    Cortador de Vidro Profissional 5- 15mm - Wurth - 071470 110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos.

    Características:

    - Corpo/reservatório do lubrificante em alumínio. :
    - Disco (roda) de corte fabricado em carbureto de tungstênio que proporciona maior durabilidade, cortes precisos e sem rebarbas. :
    - Formato tipo caneta para facilitar o uso. :
    - Ângulo de corte 145º - Rotação 360º. :
    - Acompanha bisnaga dosadora.

    Aplicação:

    - Corte de vidros e espelhos de 5 a 15 mm de espessura.

    Modo de usar:

    - Desrosquear a tampa de metal localizada na parte superior do cortador. :
    - Colocar querosene/lubrificante com o auxílio da bisnaga dosadora. :
    - Rosquear a tampa. :
    - Pressionar o cortador em um vidro ou qualquer substrato para verificar se o lubrificante chegou até o disco (roda). :
    - Colocar uma régua sobre o vidro a ser cortado e pressionar o cortador em movimento contínuo em sua direção. :
    - Dobrar o vidro, ou bater com a extremidade redonda do cortador dividindo-o na parte riscada.

    Principais Vantagens:

    - Corte preciso e sem rebarbas. :
    - Sistema automático de lubrificação. :
    - Corte em vidros até 15 mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071470 110
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Luvas resistente a corte CUT-5; Óculos de segurança; Avental
    Composição Acompanha Bisnaga Dosadora
    Capacidade 5 a 15mm (espessura)
    Código de barras 4056807642635
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade