FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0695937103 Copiado!

    Serra Manual Gesso 6" Corte Duplo - Wurth - 0695937103 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Serra Manual Drywall 6” Profissional

    Características:

    - Lâmina de 6” em aço temperado com 1,3mm de espessura;
    - Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado;
    - Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada);
    - Ponta afiada para furo inicial;
    - Dupla linha de corte;
    - Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.

    Principais Vantagens:

    - Lâmina de corte com dentes travados e afiados;
    - Dupla linha de corte;
    - Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0695937103
    Garantia 3 Meses
    Lâmina 6" (dupla)
    Cabo Plástico
    Espessura 1,3mm (lâmina)
    Dentes 9 Dentes por Polegada
    Aplicação Gesso e Drywall
    Código de barras 7891799441081
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade