Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem, soldagem entre outros.
Características:
- Estrutura em ferro fundido pintado;
- Fuso roscado niquelado.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem, soldagem entre outros.
Características:
- Estrutura em ferro fundido pintado;
- Fuso roscado niquelado.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5761675004 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Pintado |
Abertura Máxima | 100mm |
Linha | Red Line |
Material | Ferro Fundido |
Tamanho | 4" |
Código de barras | 4056807163185 |
Ficha Técnica | Download |